text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type W. Driesnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. 40° spiraalhoek. Voor het frezen van langspanend aluminium en non-ferrometalen

Artikelnummer 5U620647
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Promat
Type Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 5U620647
EAN 4015448520207
UBB 500582602388
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866298
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.