text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 2 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 PROMAT


Artikelnummer 3M502018
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3M502018
EAN 4015448520061
UBB 500581823258
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.