Frezen
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
Frezen
Frezen
8K740551
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
Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 18 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8K740551
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
42
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
42
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
18
Merk
Promat
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K740551
EAN
4015448520160
UBB
500583512271
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866290