text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 12 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal PROMAT


Artikelnummer 6L083805
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 63
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 63
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6L083805
EAN 4015448520245
UBB 500582834791
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866306
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.