Frezen
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
Frezen
Frezen
0S903346
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
Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 10 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0S903346
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
53
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
53
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0S903346
EAN
4015448520238
UBB
500573878187
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866304