text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 9 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Driesnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap. Nominale-Ø 9, 11, 13, 15 mm = tolerantie h10, rest = e8

Artikelnummer 4L253805
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4L253805
EAN 4015448566960
UBB 500582138565
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866023
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.