text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 8 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 PROMAT


Cikkszám 1Q504531
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Promat
Goederencode 82077031
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Cikkszámok

Cikkszám 1Q504531
EAN 4015448519881
UBB 500581169355
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000866230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.