text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 PROMAT


Artikelnummer 2M981466
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 2M981466
EAN 4015448519867
UBB 500581454138
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866226
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.