text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 20 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


Artikelnummer 1W190938
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 52
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 52
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Promat
Goederencode 82077031
Type TiCN Coated Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 1W190938
EAN 4015448520054
UBB 500581237905
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866264
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.