Frezen
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
Frezen
Frezen
6U548415
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
Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 20 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6U548415
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
52
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
52
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merk
Promat
Goederencode
82077031
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6U548415
EAN
4015448519942
UBB
500582949144
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866242