text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 18 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal PROMAT


Artikelnummer 6N291831
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 42
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 42
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 18
Merk Promat
Goederencode 82077031
Type Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 6N291831
EAN 4015448519935
UBB 500582842877
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.