text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 11 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Driesnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap. Nominale-Ø 9, 11, 13, 15 mm = tolerantie h10, rest = e8

Artikelnummer 0T567727
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 11
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0T567727
EAN 4015448566977
UBB 500573853099
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.