Frezen
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
Frezen
Frezen
0G468021
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
Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 10 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G468021
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merk
Promat
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G468021
EAN
4015448519898
UBB
500573672408
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866232