Frezen
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
Frezen
Frezen
7W214555
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
Spiebaanfrees DIN 6527 L type N nominale-d. 6 mm inzetlengte 20 mm VHM TiAlN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7W214555
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Promat
Goederencode
82077010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W214555
EAN
4015448653387
UBB
500583312110
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866198