text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 6527 L type N nominale-d. 5 mm inzetlengte 15 mm VHM TiAlN PROMAT


Numéro d'article 6S840860
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 15
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 15
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Promat
Goederencode 82077010

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S840860
EAN 4015448653370
UBB 500582919519
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866197
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.