text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 6527 L type N nominale-d. 20 mm inzetlengte 50 mm VHM TiAlN PROMAT

Artikelnummer 8M067676
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 50
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 50
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8M067676
EAN 4015448653431
UBB 500583538193
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866207
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.