Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
3M566278
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
Spiebaanfrees DIN 6527 K type N nominale-d. 6 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT
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
3M566278
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
54
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
16
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
54
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
16
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Promat
HS- en goederencode
82077010
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M566278
EAN
4015448653653
UBB
500581823829
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866245