text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 6527 K type N nominale-d. 5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


Artikelnummer 3V201636
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Promat
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 3V201636
EAN 4015448653127
UBB 500581905592
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866155
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.