Frezen
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
Frezen
Frezen
5A124891
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
Spiebaanfrees DIN 6527 K type N nominale-d. 3 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5A124891
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
7
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
7
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5A124891
EAN
4015448653585
UBB
500582324355
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866233