Frezen
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
Frezen
Frezen
2P059700
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
Spiebaanfrees DIN 6527 K type N nominale-d. 3 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
2P059700
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
7
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
7
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P059700
EAN
4015448653103
UBB
500581482923
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866151