text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 6527 K type N nominale-d. 14 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 K. Type N. Tweesnijder. Kort. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Dynamische stijging. Rechtssnijdend. Verjongde hals. Voor een trillingsarme bewerking, geschikt voor het schuren en glad maken. Door nieuw ontwikkelde geometrie en coating universeel bruikbaar voor het frezen van staal, gietstaal, grijs gietijzer, tempergietijzer, Cr-Ni-stalen, non-ferrometalen, aluminium met siliciumgehalte en abrasieve materialen

Artikelnummer 4J021525
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 14
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 14
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 28
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4J021525
EAN 4015448653172
UBB 500582099536
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.