Frezen
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
Frezen
Frezen
3M408133
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
Spiebaanfrees DIN 6527 K type N nominale-d. 12 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT
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
3M408133
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Promat
Goederencode
82077010
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M408133
EAN
4015448653165
UBB
500581785135
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866163