text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 327 type N nominale-d. 6 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 327. Type N. Driesnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en gemiddelde vastheid tot ca. 800 N/mm². Voor het frezen van spiebanen met grotere diepte voor het frezen van randen en omtrekken

Artikelnummer 6F163042
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 6F163042
EAN 4015448505068
UBB 500582731401
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866206
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.