text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 327 type N nominale-d. 6 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 PROMAT


Artikelnummer 1A036041
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat
Goederencode 82077031
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 1A036041
EAN 4015448504955
UBB 500573946406
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866182
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.