Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
3G051341
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
Spiebaanfrees DIN 327 type N nominale-d. 4 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 PROMAT
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
3G051341
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merk
Promat
HS- en goederencode
82077031
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G051341
EAN
4015448504931
UBB
500581727228
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866178