Frezen
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
Frezen
Frezen
7A478308
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
Spiebaanfrees DIN 327 type N nominale-d. 3 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7A478308
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
49
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
49
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merk
Promat
Goederencode
82077031
Type
TiCN-Coated Groove Milling Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A478308
EAN
4015448505037
UBB
500583039622
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866200