text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 327 type N nominale-d. 20 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


Artikelnummer 7T879387
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 7T879387
EAN 4015448505136
UBB 500583290092
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.