Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
6O693633
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
Spiebaanfrees DIN 327 type N nominale-d. 12 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal PROMAT
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
6O693633
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Promat
HS- en goederencode
82077031
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6O693633
EAN
4015448504986
UBB
500582863162
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866188