text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 327 D type N nominale-d. 8 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


Artikelnummer 1E329828
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 17
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 17
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Promat
Goederencode 82077031

Artikelnummers

Artikelnummer 1E329828
EAN 4015448504856
UBB 500581024899
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866114
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.