text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 327 D type N nominale-d. 6 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


Article number 1Q200506
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat
HS- en goederencode 82077031

Article numbers

Article number 1Q200506
EAN 4015448504849
UBB 500581151502
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  4000866112
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.