text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 327 D type N nominale-d. 5 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 327 Ø. Type N. Tweesnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap. Voor het frezen van smalle en precieze passingen alsmede spiebanen met grote diepte

Artikelnummer 7Q658345
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q658345
EAN 4015448504832
UBB 500583212799
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.