Frezen
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
Frezen
Frezen
3U893812
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
Promat Spiebaanfrees DIN 327 D type N nominale-d. 20 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B
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
3U893812
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
36
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
36
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U893812
EAN
4015448504917
UBB
500581901468
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866126