Frezen
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
Bewerking
Frezen
Frezen
9Y641303
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
Spiebaanfrees DIN 327 D type N nominale-d. 2 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT
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
9Y641303
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
10
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
10
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
2
Merk
Promat
Goederencode
82077031
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y641303
EAN
4015448504801
UBB
500584034085
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866104