text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 327 D type N nominale-d. 18 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 327 Ø. Type N. Tweesnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap. Voor het frezen van smalle en precieze passingen alsmede spiebanen met grote diepte

Referência 0U991792
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 29
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 29
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 18
Merk Promat

Números do artigo

Referência 0U991792
EAN 4015448504900
UBB 500573883781
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866124
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.