text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 327 D type N nominale-d. 10 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 327 Ø. Type N. Tweesnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap. Voor het frezen van smalle en precieze passingen alsmede spiebanen met grote diepte

Artikelnummer 1U424430
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 21
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 21
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1U424430
EAN 4015448504863
UBB 500581218020
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866116
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.