Zelfborende schroeven
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
Schroeven
Zelfborende schroeven
31256
31256.048.038
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
SPEDEC Zelfborende verzonken schroef met kruisgleuf DIN 7504 O-H Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,8X38MM
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
Diameter
Lengte
Merk
Spedec
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
38 mm
Merk
Spedec
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.95
Info
Max. klemlengte KL = L - L
1
.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
38
L1 ≈
8
No. kruisgleuf
2
P
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
15482 H
DIN
7504-O H
Artikelnummers
Artikelnummer
31256.048.038
EAN
8715492961600
UBB
950352659748
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
1206709
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen