text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SC Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Torx® Staal Elektrolytisch verzinkt U6,3X55MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Spedec
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6.3 mm
Lengte 55 mm
Merk Spedec
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 20
Gewicht per stuk (g) 10.09
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • A = Breukkracht min. in N.
    • B = Afschuifkracht min. in N.
    • C = Breukdraaimoment in Nm.
    • D = Boorcapaciteit in liggers St37 (min.).
    • E = Boorcapaciteit in liggers St37 (max.).
    • Geschikt voor montage van zachthouten delen op stalen liggers.
    • Max. klemlengte KL = L – L1.
    • St37 Bij hogere staalkwaliteiten wordt de maximaal te doorboren dikte gereduceerd.
HS- en goederencode 7318140

Afmetingen

A 17000
B 10000
C 16
D 2.5
D (mm) 6.3
dk 12
E 6
L (mm) 55
L1 ≈ 16
No. Torx® 30

Artikelnummers

Artikelnummer 31426.063.055
EAN 8715492962751
UBB 950352697862
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 934070

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.