text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Spantang type ER 40 / 472 E span-d. 12 mm PROMAT


Conform DIN 6499-B · Geschikt voor spantanghouder type ER · Tussenmaten zijn niet nodig · Het gereedschap wordt over de gehele spanlengte op zijn plaats gehouden en kan ook op schuine geleidingskant worden gespannen

Artikelnummer 5T792023
Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 46
Spanbereik (mm) 12-12
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 46
Spanbereik (mm) 12-12
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5T792023
EAN 4015448513384
UBB 500582570445
UNSPSC 27112808
Fabrikant artikelnummer 4000832972
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.