text.skipToContent text.skipToNavigation

Spantang type ER 25 / 430 E span-d. 16 mm PROMAT


Conform DIN 6499-B · Geschikt voor spantanghouder type ER · Tussenmaten zijn niet nodig · Het gereedschap wordt over de gehele spanlengte op zijn plaats gehouden en kan ook op schuine geleidingskant worden gespannen

Artikelnummer 9K542909
Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 34
Spanbereik (mm) 16-16
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 34
Spanbereik (mm) 16-16
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9K542909
EAN 4015448513094
UBB 500583825947
UNSPSC 27112808
Fabrikant artikelnummer 4000832937
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.