Spantangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren
Spantangen
9V199168
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
Spantang type ER 25 / 430 E span-d. 12 mm PROMAT
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
9V199168
Uitvoering
Trekspantang
Totale lengte (mm)
34
Spanbereik (mm)
12-12
Rondloopnauwkeurigheid (µm)
5
Merk
Promat
HS- en goederencode
84661020
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Trekspantang
Totale lengte (mm)
34
Spanbereik (mm)
12-12
Rondloopnauwkeurigheid (µm)
5
Merk
Promat
HS- en goederencode
84661020
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9V199168
EAN
4015448513056
UBB
500583975924
UNSPSC
27112808
Fabrikant artikelnummer
4000832933