text.skipToContent text.skipToNavigation

Spantang type ER 16 / 426 E span-d. 4 mm PROMAT


Conform DIN 6499-B · Geschikt voor spantanghouder type ER · Tussenmaten zijn niet nodig · Het gereedschap wordt over de gehele spanlengte op zijn plaats gehouden en kan ook op schuine geleidingskant worden gespannen

Artikelnummer 2N031669
Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 27
Spanbereik (mm) 4-4
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk PROMAT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 27
Spanbereik (mm) 4-4
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 2N031669
EAN 4015448512875
UBB 500581454880
UNSPSC 27112808
Fabrikant artikelnummer 4000832915
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.