text.skipToContent text.skipToNavigation

Spantang type ER 11 / 4008 E span-d. 4,5 mm PROMAT


Conform DIN 6499-B · Geschikt voor spantanghouder type ER · Tussenmaten zijn niet nodig · Het gereedschap wordt over de gehele spanlengte op zijn plaats gehouden en kan ook op schuine geleidingskant worden gespannen

Artikelnummer 3N729883
Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 18
Spanbereik (mm) 4.5-4.5
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 18
Spanbereik (mm) 4.5-4.5
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3N729883
EAN 4015448662051
UBB 500581814752
UNSPSC 49161620
Fabrikant artikelnummer 4000832859
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.