Spantangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren
Spantangen
0Z088944
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
Spantang ER16-GB span-d. 8 mm vierkant 6,2 mm PROMAT
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
0Z088944
Uitvoering
Trekspantang
Totale lengte (mm)
27.5
Spanbereik (mm)
8-8
Rondloopnauwkeurigheid (µm)
15
Merk
Promat
HS- en goederencode
84661020
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Trekspantang
Totale lengte (mm)
27.5
Spanbereik (mm)
8-8
Rondloopnauwkeurigheid (µm)
15
Merk
Promat
HS- en goederencode
84661020
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Z088944
EAN
4015448785903
UBB
500573923215
UNSPSC
27112124
Fabrikant artikelnummer
4000834953