Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1R111869
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
Spanslot DIN 1480 M14 lengte 263-353 mm met haak en oog elektrolytisch verzinkt
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1R111869
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Aansluiting 1
Haak
Aansluiting 2
Oog
Materiaal
Staal
Draadmaat (metrisch)
14
Max. lengte (mm)
318
Min. lengte (mm)
228
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Aansluiting 1
Haak
Aansluiting 2
Oog
Materiaal
Staal
Draadmaat (metrisch)
14
Max. lengte (mm)
318
Min. lengte (mm)
228
Merk
FABORY APPROVED VENDOR
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1R111869
EAN
4251063415737
UBB
500581173399
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4000014V