Spanningstesters
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Spanningstesters
7J597875
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
Spanningzoeker 120-250 V AC eenpolig snedebreedte 3,5 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7J597875
Doorgangstest
Nee
Lengte (mm)
190
Klingbreedte (mm)
3.5
Spanningsindicatie
Overig
Interne basislast
Nee
Eenpolige fase-indicatie
Ja
Contactloze spanningsherkenning
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Doorgangstest
Nee
Lengte (mm)
190
Klingbreedte (mm)
3.5
Spanningsindicatie
Overig
Interne basislast
Nee
Eenpolige fase-indicatie
Ja
Contactloze spanningsherkenning
Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold)
Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie
Nee
Min/Max meetbescherming
Nee
Meetpuntverlichting
Nee
Spanningsmeetbereik (V)
120 - 250
Draaiveldrichtingaanduiding
Nee
Belasting bij te schakelen
Nee
Testwijze
1-polig
Bruikbaar in de regen
Nee
Merk
Fabory approved vendor
Goederencode
90303370
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J597875
EAN
4016133455002
UBB
500583137228
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
45500 GS POLYBEUTEL