text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanningzoeker 100-250 V 100-250 V AC eenpolig snedebreedte 3 mm


Artikelnummer 3U625185
Doorgangstest Nee
Lengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Doorgangstest Nee
Lengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 100 - 250
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Testwijze 1-polig
Bruikbaar in de regen Nee
Merk Fabory approved vendor
Goederencode 90303370

Artikelnummers

Artikelnummer 3U625185
EAN 4016133453008
UBB 500581894788
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 45300 VDE GS POLYBEUTEL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.