text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanningtester TB 113 12-1000 V AC contactloos TESTBOY


Herkennen van wisselspanning zonder stroomtoevoer. Opsporen van kabelbreuk en defecte zekeringen. Controle van defecte schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen, transformatoren, bijv. laagvoltage lichtsystemen en lichtkettingen. Herkennen van faseleidingen in eenfase en driefase netwerken. Test de werking van aardlekschakelaars. Herkent defecte In-Line-schakelaars en spanningvoerende kabels in verdeeldozen. Meetbereik omschakelbaar (12-1.000 volt/110-1.000 volt). LED-zaklampfunctie. Behuizing van robuust en slagvast ABS-kunststof. Overspanningcategorie: CAT III 1.000 V

Artikelnummer 6F109677
Doorgangstest Nee
Spanningsindicatie LED
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Doorgangstest Nee
Spanningsindicatie LED
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 12 - 1000
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Testwijze 1-polig
Bruikbaar in de regen Nee
Merk Testboy

Artikelnummers

Artikelnummer 6F109677
EAN 4028532101138
UBB 500582730338
UNSPSC 41114621
Fabrikant artikelnummer TB 113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.