text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanning-/doorgangstester SP 100 6-1.000/6-1.500 V AC/DC PROMAT


Met LED en grote digitaal display evenals meetplaatsverlichting Technische gegevens: LCD-weergave 4-cijferig LED-weergavestappen: 12-24-50-120-230-400-690-1.000 V Polariteit (+/-) Eenpolige fasetest: 100-1.000 V AC (50/60 Hz) Draaiveldtest: 170-1.000 V fase naar fase, AC 50/60 Hz Doorgangstest: 0-500 kΩ met optische en akoestische weergave Meetcircuitcategorie: CATIII/1.000 V, CAT IV/600 V Normen: EN61243-3:2014 Akoestisch signaal: Ja

Artikelnummer 9V651117
Stroomvoorziening Batterij/Accu
Doorgangstest Ja
Spanningsindicatie LED/LCD
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Stroomvoorziening Batterij/Accu
Doorgangstest Ja
Spanningsindicatie LED/LCD
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Ja
Spanningsmeetbereik (V) 100 - 1000
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Testwijze 1-polig
Bruikbaar in de regen Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9V651117
EAN 4015448775003
UBB 500583982698
UNSPSC 41114509
Fabrikant artikelnummer 4000828940
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.