text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30 Elektrolytisch verzinkt 8X60MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 420-560 HV30
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
  • Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.SSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 60 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 420-560 HV30
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
  • Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.SSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:

Afmetingen

a (min.) 1.6
d1(max.) 8.8
d1(min.) 8.5
d2 ≈ 5.5
D (mm) 8
L (mm) 60
s 1.5
V 42.76

Normeringen

ISO 8752
NEN 2458
DIN 1481
BS 7060

Artikelnummers

Artikelnummer 39110.080.060
EAN 8715492807304
UBB 950359528458
UNSPSC 31163201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.