text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 8X85MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 85 mm
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:

Afmetingen

a 2
d1(max.) 8.8
d1(min.) 8.5
d2 ≈ 5.5
D (mm) 8
L (mm) 85
s 1.5

Normeringen

ISO ≈8752
NEN ≈2458
DIN ≈1481
BS ≈7060

Artikelnummers

Artikelnummer 51428.080.085
EAN 8717077786325
UBB 500635845232
UNSPSC 31163201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.